Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabdübel 10x110 galvanisch verzinkt beidseitig angefast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Stabdübel 10x110 galvanisch verzinkt beidseitig angefast
Produktbild zu Stabdübel 10x110 galvanisch verzinkt beidseitig angefast
Produktbild zu Stabdübel 10x110 galvanisch verzinkt beidseitig angefast
Skizze zu Stabdübel 10x110 galvanisch verzinkt beidseitig angefast
Anwendungsbild zu Stabdübel 10x110 galvanisch verzinkt beidseitig angefast
Anwendungsbild zu Stabdübel 10x110 galvanisch verzinkt beidseitig angefast
Symbol zu Stabdübel 10x110 galvanisch verzinkt beidseitig angefast
Symbol zu Stabdübel 10x110 galvanisch verzinkt beidseitig angefast
Artikel-Nr.:
     3145-104446470
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     06SPIN10100
EAN/GTIN:
     9002730993394
Suchbegriffe:
Stabdübel
stabdübel
Stabdübel 10x110 galvanisch verzinkt beidseitig angefast

Stabdübel sind stiftförmige Verbindungsmittel aus Rundstahl, die an beiden Enden eine Fase besitzen, um das Einführen zu erleichtern. Sie eignen sich sowohl für Holz/Holz- als auch für Holz/Stahl-Verbindungen. Stabdübel werden zusammen mit eingeschlitzten Stahlteilen, T-Balkenträgern, Pfostenträgern oder Stützenfüßen verwendet, um Verbindungen herzustellen.

Anwendung:
Stabdübel werden in vorgebohrte Löcher von Hand eingetrieben, die Bohrung darf nicht größer sein als der Stabdübeldurchmesser. Die Anzahl (mind. 2 Stabdübel je Verbindung) und Dimension richtet sich nach Berechnung unter Berücksichtigung von Last, Lastangriffsart und in Abhängigkeit von Materialdicke und Einbausituation. Die Abstände der Stabdübel sind in Abhängigkeit vom Durchmesser und von der Lage zum beanspruchten Rand sowie zur Faserrichtung zu wählen.

Produktvorteile:
  • galvanisch verzinkt
  • Stahl S275 / S355 gemäß EN10025
  • zum erleichterten Eintreiben beidseitig angefast
  • lässt sich ideal mit T-Profilen kombinieren
  • einfache Handhabung
  • für Nutzungsklassen 1 und 2
  • CE Kennzeichnung gemäß EN 14592
  • Typprüfung entsprechend: EN 14592:2008 + A1:2012, EN 1995-1-1/A1 2008



Hinweis:
Bei der Anwendung ist darauf zu achten, dass Achs- und Randabstände eingehalten werden. Für die Bohrungen ist eine Bohrschablone zu verwenden.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Bezeichnung:
Stabdübel
L:
110 mm
d1:
10 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Marke:
Adveco
Materialausführung:
S275
Weitere Suchbegriffe: Bohrdübel, Bohrstabdübel, Eisenstabdübel, Stabsdübel, Zimmererdübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,48*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.