Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PITZL 5-Lochplatte 100x100x6 mit Mutter M20 verschweißt ZiNiP beschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PITZL 5-Lochplatte 100x100x6 mit Mutter M20 verschweißt ZiNiP beschichtet
Produktbild zu PITZL 5-Lochplatte 100x100x6 mit Mutter M20 verschweißt ZiNiP beschichtet
Symbol zu PITZL 5-Lochplatte 100x100x6 mit Mutter M20 verschweißt ZiNiP beschichtet
LOGO zu PITZL 5-Lochplatte 100x100x6 mit Mutter M20 verschweißt ZiNiP beschichtet
Artikel-Nr.:
     3145-104446342
Hersteller:
     Pitzl Metallbau
Herst.-Nr.:
     90000.2001
EAN/GTIN:
     4251409409475
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
PITZL 5-Lochplatte 100x100x6 mit Mutter M20 verschweißt ZiNiP beschichtet

Anwendung:
Die Mutter ist mit der 5-Lochplatte verschweißt und bietet bei den Pfostenträgern 11009 - 11013 eine zusätzliche Sicherung gegen Abhub.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
ZiNiP beschichtet
Type:
90000.2001
obere Platte:
100x100x6 mm
für Gewinde M:
20
Hinweis:
mit Mutter verschweißt
Lochzahl ø 12:
4 ST
Bezeichnung:
5-Lochplatte
Marke:
Pitzl
Weitere Suchbegriffe: pitzl lochplatten, lochplatte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
7
€ 8,90*
ab € 5,09*
€ 7,83*
Lager 3145
46
€ 5,90*
ab € 6,17*
€ 9,34*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pitzl Metallbau
56100.0000
ab € 29,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.