Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GH-Kammnagel / Rillennagel 4 x 60 - Edelstahl A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu GH-Kammnagel / Rillennagel 4 x 60 - Edelstahl A4
Produktbild zu GH-Kammnagel / Rillennagel 4 x 60 - Edelstahl A4
Skizze zu GH-Kammnagel / Rillennagel 4 x 60 - Edelstahl A4
Symbol zu GH-Kammnagel / Rillennagel 4 x 60 - Edelstahl A4
Symbol zu GH-Kammnagel / Rillennagel 4 x 60 - Edelstahl A4
Symbol zu GH-Kammnagel / Rillennagel 4 x 60 - Edelstahl A4
LOGO zu GH-Kammnagel / Rillennagel 4 x 60 - Edelstahl A4
Artikel-Nr.:
     3145-104446085
Hersteller:
     GH
Herst.-Nr.:
     4066A4
EAN/GTIN:
     4019346221020
Suchbegriffe:
Ankernägel
Kammnägel
Rillennägel
ankernägel 4x40
GH-Kammnagel / Rillennagel 4 x 60 - Edelstahl A4

Kammnägel / Rillennägel werden dort verwendet, wo Nägel auf Ausziehen und Abscheren beansprucht werden.
Sie werden wie ein Nagel ins Holz geschlagen, halten aber wie eine Schraube. Unter dem Flachkopf befindet sich ein kegeliger Ansatz, wodurch beim Einschlagen des Nagels das Loch im Verbinder immer voll ausgefüllt ist und somit eine kraftschlüssige, zentrische Befestigung entsteht.

Anwendung:
Speziell für die Befestigung von Holzverbindern entwickelt.
Der kegelige Ansatz des Schaftes unter dem Nagelkopf und die Verkämmung gewährleisten eine exakte Kraftübertragung bei Edelstahlblech-Holz Nagelverbindungen.

Produktvorteil:
GH Kammnägel aus Edelstahl sind für die Nutzungsklasse 3 vorgesehen.
Gefertigt nach EN 14592.

Weitere Informationen:
Oberfläche:
A4
Material:
Edelstahl
d1:
4 mm
L:
60 mm
Größe:
4 x 60 mm
Bezeichnung:
Kammnägel
Marke:
GH
Weitere Suchbegriffe: ankernägel, Rillennagel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,277*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,357*
€ 0,42483
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,337*
€ 0,40103
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,327*
€ 0,38913
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.