Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Kammnagel CNA 4.0x 60 verpackt zu 250 Stück verzinkt mit Bewertung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu SIMPSON Kammnagel CNA 4.0x 60 verpackt zu 250 Stück verzinkt mit Bewertung
Produktbild zu SIMPSON Kammnagel CNA 4.0x 60 verpackt zu 250 Stück verzinkt mit Bewertung
Skizze zu SIMPSON Kammnagel CNA 4.0x 60 verpackt zu 250 Stück verzinkt mit Bewertung
Anwendungsbild zu SIMPSON Kammnagel CNA 4.0x 60 verpackt zu 250 Stück verzinkt mit Bewertung
Anwendungsbild zu SIMPSON Kammnagel CNA 4.0x 60 verpackt zu 250 Stück verzinkt mit Bewertung
Anwendungsbild zu SIMPSON Kammnagel CNA 4.0x 60 verpackt zu 250 Stück verzinkt mit Bewertung
Anwendungsbild zu SIMPSON Kammnagel CNA 4.0x 60 verpackt zu 250 Stück verzinkt mit Bewertung
Anwendungsbild zu SIMPSON Kammnagel CNA 4.0x 60 verpackt zu 250 Stück verzinkt mit Bewertung
Symbol zu SIMPSON Kammnagel CNA 4.0x 60 verpackt zu 250 Stück verzinkt mit Bewertung
Symbol zu SIMPSON Kammnagel CNA 4.0x 60 verpackt zu 250 Stück verzinkt mit Bewertung
LOGO zu SIMPSON Kammnagel CNA 4.0x 60 verpackt zu 250 Stück verzinkt mit Bewertung
Artikel-Nr.:
     3145-104445991
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     CNA4,0X60
EAN/GTIN:
     5701953504304
Suchbegriffe:
Ankernägel
Kammnägel
Rillennägel
ankernägel 4x40
SIMPSON Kammnagel CNA 4.0x 60 verpackt zu 250 Stück verzinkt mit Bewertung

CNA Kammnägel sind speziell für die Befestigung von Simpson Strong-Tie® Holzverbindern entwickelt worden.

Anwendung:
Der konische Ansatz des Schaftes unter dem Nagelkopf und die Verkämmung gewährleisten eine exakte Kraftübertragung bei Stahlblech-Holz Nagelverbindungen.

Mit europäisch technischer Bewertung (ETA 04/0013).

CNA Kammnägel dürfen durch CSA Schrauben gemäß Simpson-StrongTie Gegenüberstellung ohne weitere Nachweise ersetzt werden. Im umgekehrten Fall ist ein Nachweis zu führen.

Weitere Informationen:
Bemessungsart der Tragfähigkeit (kN) abscheren:
2,36 kN
Bemessungsart der Tragfähigkeit (kN) herausziehen:
1,23 kN
d:
4 mm
L:
60 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Inhalt:
250 ST
Größe:
4.0x 60 mm
Type:
CNA
Marke:
Simpson
Bezeichnung:
Kammnägel
Kopf ø:
7 mm
lg:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: ankernägel, kammnägel simpson strong tie, Ankernagel, CNA-Kammnagel, CNA-Nägel, Kammnagel, Nagel, Nägel, Rillennagel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1875
250
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,02609*
€ 0,03877*
1 Tag
2500
250
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,02766*
€ 0,04076*
6 Tage
2500
250
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,03555*
€ 0,05145*
3 Tage
2500
250
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,03775*
€ 0,05565*
Lager 3145
338
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 11,00*
€ 15,09*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,09*
€ 17,96
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,18*
€ 14,49
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,82*
€ 14,07
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 11,27*
€ 13,41
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 11,10*
€ 13,21
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 11,00*
€ 13,09
pro Packung
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
CNA4,0X100
ab € 0,05721*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
CNA4,0X40
ab € 0,02043*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
CNA4,0X50
ab € 0,02276*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
CNA4,0X75
ab € 0,03913*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
CNA6,0X60
ab € 0,07348*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.