Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Lochblech NP 120x240x2.0 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SIMPSON Lochblech NP 120x240x2.0 feuerverzinkt
Produktbild zu SIMPSON Lochblech NP 120x240x2.0 feuerverzinkt
Skizze zu SIMPSON Lochblech NP 120x240x2.0 feuerverzinkt
Anwendungsbild zu SIMPSON Lochblech NP 120x240x2.0 feuerverzinkt
Symbol zu SIMPSON Lochblech NP 120x240x2.0 feuerverzinkt
Symbol zu SIMPSON Lochblech NP 120x240x2.0 feuerverzinkt
LOGO zu SIMPSON Lochblech NP 120x240x2.0 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104445786
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     NP20/120/240
EAN/GTIN:
     5701953366001
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
SIMPSON Lochblech NP 120x240x2.0 feuerverzinkt

Anwendung:
Für eine Vielzahl von einfachen Holz/Holz Anschlüssen. In Verbindung mit CNA Kammnägeln und CSA Schrauben dürfen alle Lochbleche (1,5mm, 2,0mm, 2,5mm und 3,0mm) als dicke Bleche gemäß EC5 berechnet werden.

Befestigung
Kammnägel CNA4,0xl oder Schrauben CSA5,0xl.

Weitere Informationen:
A:
120 mm
B:
240 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Materialstärke:
2 mm
Größe:
120x240x2.0 mm
Type:
NP
Bezeichnung:
Lochbleche
Marke:
Simpson
Weitere Suchbegriffe: Lochplatten-Streifen, Lochplattenstreifen, Lochblech, lochblechstreifen simpson, holzbau lochblech, lochblech stahl, Lochbleche, Lochblechverbinder, Verbindungsblech, Verbindungsplatte
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
68
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,56*
€ 3,33*
2 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 92,56*
€ 126,83*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 83,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.