Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Winkelverbinder ANP 80x80x2.5x80mm feuerverzinkt ( ANP258880 )


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SIMPSON Winkelverbinder ANP 80x80x2.5x80mm feuerverzinkt ( ANP258880 )
Produktbild zu SIMPSON Winkelverbinder ANP 80x80x2.5x80mm feuerverzinkt ( ANP258880 )
Anwendungsbild zu SIMPSON Winkelverbinder ANP 80x80x2.5x80mm feuerverzinkt ( ANP258880 )
Symbol zu SIMPSON Winkelverbinder ANP 80x80x2.5x80mm feuerverzinkt ( ANP258880 )
ETA-06/0106
Symbol zu SIMPSON Winkelverbinder ANP 80x80x2.5x80mm feuerverzinkt ( ANP258880 )
LOGO zu SIMPSON Winkelverbinder ANP 80x80x2.5x80mm feuerverzinkt ( ANP258880 )
Artikel-Nr.:
     3145-104445724
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     ANP258880
EAN/GTIN:
     5701953356606
Suchbegriffe:
Beton-Winkel
Betonwinkel
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
SIMPSON Winkelverbinder ANP 80x80x2.5x80mm feuerverzinkt ( ANP258880 )

Anwendung:
Für sich kreuzende Holz/Holz Anschlüsse, Auswechslungen und Schwellen / Stützenanschlüsse.

Befestigung:
Kammnägel CNA4,0xl oder Schrauben CSA5,0xl.

Mit europäisch technischer Bewertung (ETA 06/0106).

Weitere Informationen:
C:
80 mm
B:
80 mm
A:
80 mm
Lochzahl ø 5:
28 ST
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Materialstärke:
2,5 mm
Größe:
80x 80x2.5x 80 mm
Bezeichnung:
Winkelverbinder
Marke:
Simpson
Type:
ANP
Weitere Suchbegriffe: betonwinkel, BMF, Blechwinkel, Holzbauwinkel, Holzwinkel, Lochblechverbinder, Lochplattenwinkel, Lochwinkel, Montagewinkel, Schraubwinkel, Stahlblechwinkel, Winkel, Winkelverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,68*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.