Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Winkelverbinder ANPS 60x60x2.0x40mm feuerverzinkt ( ANPS206640 )


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SIMPSON Winkelverbinder ANPS 60x60x2.0x40mm feuerverzinkt ( ANPS206640 )
Produktbild zu SIMPSON Winkelverbinder ANPS 60x60x2.0x40mm feuerverzinkt ( ANPS206640 )
Anwendungsbild zu SIMPSON Winkelverbinder ANPS 60x60x2.0x40mm feuerverzinkt ( ANPS206640 )
Symbol zu SIMPSON Winkelverbinder ANPS 60x60x2.0x40mm feuerverzinkt ( ANPS206640 )
ETA-06/0106
Symbol zu SIMPSON Winkelverbinder ANPS 60x60x2.0x40mm feuerverzinkt ( ANPS206640 )
LOGO zu SIMPSON Winkelverbinder ANPS 60x60x2.0x40mm feuerverzinkt ( ANPS206640 )
Artikel-Nr.:
     3145-104445710
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     ANPS206640
EAN/GTIN:
     5701953356033
Suchbegriffe:
Beton-Winkel
Betonwinkel
Lochplatte
Lochplattensystem
SIMPSON Winkelverbinder ANPS 60x60x2.0x40mm feuerverzinkt ( ANPS206640 )

Anwendung:
Für sich kreuzende Holz/Holz Anschlüsse, Auswechslungen und Schwellen / Stützenanschlüsse.

Befestigung:
Kammnägel CNA4,0xl oder Schrauben CSA5,0xl.

Mit europäisch technischer Bewertung (ETA 06/0106).

Weitere Informationen:
C:
40 mm
B:
60 mm
A:
60 mm
Lochzahl ø 5:
10 ST
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Materialstärke:
2 mm
Größe:
60x 60x2.0x 40 mm
Bezeichnung:
Winkelverbinder
Type:
ANPS
Marke:
Simpson
Weitere Suchbegriffe: Lochtafel, Lochwand, Lochblechwinkel, Lochplattenwinkel, Winkel ohne Rippe, Winkelverbinder ohne Rippe, lochplattenwinkel 60x60x40, beton winkel, simpson betonwinkel, BMF, Blechwinkel, Holzbauwinkel, Holzwinkel, Lochblechverbinder, Lochwinkel, Montagewinkel, Schraubwinkel, Stahlblechwinkel, Winkel, Winkelverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
234
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,80*
€ 1,28*
2 Tage
9
pro Packung
€ 4,95*
ab € 49,53*
€ 70,27*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.