| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104445702 Herst.-Nr.: AKR135G EAN/GTIN: 5701953359393 |
| |
|
| | |
| SIMPSON Winkelverbinder AKR 135x85x65mm feuerverzinktDie AKR Winkelverbinder ermöglichen optimale Anschlüsse zwischen Holz und anderen Baustoffen, wie Beton, Stahl, etc. Produktvoerteile:- belastbar in alle Richtungen an Balken und Stützen
- Teil- oder Vollausnagelung
- ein- oder zweiseitige Anschlüsse
- mögliche Montage mit Abstand zum Auflager bei reinen Zuganschlüssen
- optimierte Bolzenausnutzung
- europäisch technischer Bewertung ETA - 07/0285.
Anwendungsbereich:Die Winkelverbinder AKR ermöglichen optimale Anschlüsse zwischen Holz und anderen Baustoffen, wie Beton, Stahl etc. Durch ihre nachträgliche Rundumfeuerverzinkung können die AKR Winkelverbinder auch im Außenbereich verwendet werden. Befestigung:Kammnägel CNA4,0xl oder Schrauben CSA5,0xl / Ankerbolzen/Betonschrauben ø12mm oder Schrauben M12. Mit europäisch technischer Bewertung ETA - 07/0285. Weitere Informationen: | | C: | 65 mm | A: | 135 mm | B: | 85 mm | Lochzahl ø 11: | 1 ST | Lochzahl ø 13,5: | 2 ST | Lochzahl ø 5: | 16 ST | Material: | Stahl | Oberfläche: | feuerverzinkt | Materialstärke: | 4 mm | Größe: | 135 mm | Type: | AKR | Bezeichnung: | Winkelverbinder | Marke: | Simpson |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Winkel ohne Rippe, Winkelverbinder ohne Rippe, winkelverbinder mit rippe simpson, betonwinkel, BMF, Blechwinkel, Holzbauwinkel, Stahlblechwinkel, Winkel, Winkelverbinder, winkelverbindugen |
| | |
| |