Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Winkelverbinder AC 55365 / 65x65x55mm feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SIMPSON Winkelverbinder AC 55365 / 65x65x55mm feuerverzinkt
Produktbild zu SIMPSON Winkelverbinder AC 55365 / 65x65x55mm feuerverzinkt
Anwendungsbild zu SIMPSON Winkelverbinder AC 55365 / 65x65x55mm feuerverzinkt
Symbol zu SIMPSON Winkelverbinder AC 55365 / 65x65x55mm feuerverzinkt
LOGO zu SIMPSON Winkelverbinder AC 55365 / 65x65x55mm feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104445684
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     AB55365
EAN/GTIN:
     5701953933203
Suchbegriffe:
Beton-Winkel
Betonwinkel
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
SIMPSON Winkelverbinder AC 55365 / 65x65x55mm feuerverzinkt

Anwendung:
Für tragende Anschlüsse zwischen Holz / Holz und Holz / Beton.

Befestigung:
Kammnägel CNA4,0xl oder Schrauben CSA5,0xl / Ankerbolzen/Betonschrauben ø8mm.

Weitere Informationen:
C:
55 mm
A:
65 mm
B:
65 mm
Lochzahl ø 5:
16 ST
Lochzahl ø 8,5:
2 ST
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Materialstärke:
2,5 mm
Größe:
65x65x55 mm
Bezeichnung:
Winkelverbinder
Type:
AC
Marke:
Simpson
Weitere Suchbegriffe: betonwinkel, BMF, Blechwinkel, Holzbauwinkel, Lochplattenwinkel, Stahlblechwinkel, Winkel, Winkelverbinder, winkelverbindugen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,23*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.