Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Winkelverbinder AG 40314-B / 141x91x40mm feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SIMPSON Winkelverbinder AG 40314-B / 141x91x40mm feuerverzinkt
Produktbild zu SIMPSON Winkelverbinder AG 40314-B / 141x91x40mm feuerverzinkt
Anwendungsbild zu SIMPSON Winkelverbinder AG 40314-B / 141x91x40mm feuerverzinkt
Symbol zu SIMPSON Winkelverbinder AG 40314-B / 141x91x40mm feuerverzinkt
ETA-06/0106
Symbol zu SIMPSON Winkelverbinder AG 40314-B / 141x91x40mm feuerverzinkt
LOGO zu SIMPSON Winkelverbinder AG 40314-B / 141x91x40mm feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104445681
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     AG40314
EAN/GTIN:
     5701953357887
Suchbegriffe:
Beton-Winkel
Betonwinkel
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
SIMPSON Winkelverbinder AG 40314-B / 141x91x40mm feuerverzinkt

Anwendung:
Für tragende Anschlüsse zwischen Holz / Holz und Holz / Beton.

Befestigung:
Kammnägel CNA4,0xl oder Schrauben CSA5,0xl / Ankerbolzen/Betonschrauben ø12mm in kombination mit U-Scheiben 60x60x6mm.

Mit europäisch technischer Bewertung (ETA 06/0106).

Weitere Informationen:
C:
40 mm
A:
141 mm
B:
91 mm
Lochzahl ø 11:
3 ST
Lochzahl ø 5:
18 ST
Lochzahl ø 8,5:
2 ST
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Materialstärke:
3 mm
Größe:
141x91x40 mm
Marke:
Simpson
Type:
AG
Bezeichnung:
Winkelverbinder
Weitere Suchbegriffe: simpson betonwinkel, beton winkel, BMF, Blechwinkel, Holzbauwinkel, Stahlblechwinkel, Winkel, Winkelverbinder, winkelverbindugen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,90*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.