Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Winkelverbinder ABB 40390 / 93x93x40mm feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SIMPSON Winkelverbinder ABB 40390 / 93x93x40mm feuerverzinkt
Produktbild zu SIMPSON Winkelverbinder ABB 40390 / 93x93x40mm feuerverzinkt
Anwendungsbild zu SIMPSON Winkelverbinder ABB 40390 / 93x93x40mm feuerverzinkt
Symbol zu SIMPSON Winkelverbinder ABB 40390 / 93x93x40mm feuerverzinkt
ETA-06/0106
Symbol zu SIMPSON Winkelverbinder ABB 40390 / 93x93x40mm feuerverzinkt
LOGO zu SIMPSON Winkelverbinder ABB 40390 / 93x93x40mm feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104445677
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     ABB40390
EAN/GTIN:
     5701953353902
Suchbegriffe:
Beton-Winkel
Betonwinkel
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
SIMPSON Winkelverbinder ABB 40390 / 93x93x40mm feuerverzinkt

Anwendung:
Für Holz / Holz Anschlüsse.

Befestigung:
Kammnägel CNA4,0xl oder Schrauben CSA5,0xl.

Mit europäisch technischer Bewertung ( ETA 06/0106).

Weitere Informationen:
C:
40 mm
A:
93 mm
B:
93 mm
Lochzahl ø 5:
10 ST
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Materialstärke:
3 mm
Marke:
Simpson
Bezeichnung:
Winkelverbinder
Type:
ABB
Weitere Suchbegriffe: simpson betonwinkel, beton winkel, BMF, Blechwinkel, Holzbauwinkel, Stahlblechwinkel, Winkel, Winkelverbinder, winkelverbindugen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
200
100
€ 4,95*
ab € 1,01*
€ 1,40*
Lager 3145
196
1
€ 5,90*
ab € 1,24*
€ 1,91*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.