Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GH Lochplatten 200x 50x2 - Stahl feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu GH Lochplatten 200x 50x2 - Stahl feuerverzinkt
Produktbild zu GH Lochplatten 200x 50x2 - Stahl feuerverzinkt
Skizze zu GH Lochplatten 200x 50x2 - Stahl feuerverzinkt
Anwendungsbild zu GH Lochplatten 200x 50x2 - Stahl feuerverzinkt
Anwendungsbild zu GH Lochplatten 200x 50x2 - Stahl feuerverzinkt
Symbol zu GH Lochplatten 200x 50x2 - Stahl feuerverzinkt
Symbol zu GH Lochplatten 200x 50x2 - Stahl feuerverzinkt
Symbol zu GH Lochplatten 200x 50x2 - Stahl feuerverzinkt
Symbol zu GH Lochplatten 200x 50x2 - Stahl feuerverzinkt
LOGO zu GH Lochplatten 200x 50x2 - Stahl feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104445485
Hersteller:
     GH
Herst.-Nr.:
     101562
EAN/GTIN:
     4019346127117
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
GH Lochplatten 200x 50x2 - Stahl feuerverzinkt

Anwendung:
Für eine Vielzahl von einfachen Holz/Holz Anschlüssen z.B. Knotenverbinder, Windverbandsknoten, Fachwerkverbinder.
Gefertigt nach EN14545.

Zwischengrößen oder Sonderabmessungen kurzfristig lieferbar!

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
B:
200 mm
Materialstärke:
2 mm
A:
50 mm
Lochzahl ø 5:
15 ST
Größe:
200x 50x2 mm
Marke:
GH
Bezeichnung:
Lochplatten
Weitere Suchbegriffe: Lochplatten-Streifen, Lochplattenstreifen, Lochplatte, Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwand, lochplatte verzinkt, holzbau lochblech, gh lochplatte, Holz Lochplatten, Holz Verbinder, Holzverbindungsblättchen, Lochblech, Nagelplatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.