| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104445478 Herst.-Nr.: 110135L EAN/GTIN: 4019346110935 |
| |
|
| | |
| GH Winkelverbinder Langloch KR/E / 135x90x65x4 - Stahl feuerverzinkt
Anwendung: für einfache und schnelle Anschlüsse zwischen Holz/Holz, Holz/Beton, Holz/Stahl, usw. Durch die Stege im Biegeradius ist der Verbinder sehr stabil und für hohe Belastungen geeignet. Mit Langloch für eine optimierte Montage.
Mit europäisch technischer Bewertung (ETA 09/0324).
Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | B: | 65 mm | Oberfläche: | feuerverzinkt | L: | 88 mm | Materialstärke: | 4 mm | H: | 135 mm | Lochzahl ø 5: | 16 ST | Hinweis: | Langloch | Größe: | 135x88x65x4 mm | Langloch ø unten: | 13,5 x 24,5 mm | Marke: | GH | Bezeichnung: | Winkelverbinder | Type: | KR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Winkel ohne Rippe, Winkelverbinder ohne Rippe, betonwinkel, BMF, Blechwinkel, Holzbauwinkel, Holzwinkel, Lochwinkel, Metallwinkel, Schwerlastwinkel, Stahlblechwinkel, Winkel, Winkelverbinder |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3145 | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 4,51* | € 6,47* | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 112,72* | € 135,87* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 109,9075* | € 135,925* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 115,93* | € 141,06* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 124,24* | € 150,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|