Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GH Windrispenband Spanner Typ S40 - Stahl feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu GH Windrispenband Spanner Typ S40 - Stahl feuerverzinkt
Produktbild zu GH Windrispenband Spanner Typ S40 - Stahl feuerverzinkt
Symbol zu GH Windrispenband Spanner Typ S40 - Stahl feuerverzinkt
Symbol zu GH Windrispenband Spanner Typ S40 - Stahl feuerverzinkt
Symbol zu GH Windrispenband Spanner Typ S40 - Stahl feuerverzinkt
LOGO zu GH Windrispenband Spanner Typ S40 - Stahl feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104445453
Hersteller:
     GH
Herst.-Nr.:
     110914
EAN/GTIN:
     4019346025406
Suchbegriffe:
Rispenband
Windrispenband
rispenband
GH Windrispenband Spanner Typ S40 - Stahl feuerverzinkt

inklusive Scheiben und Muttern

Weitere Informationen:
Oberfläche:
feuerverzinkt
L:
300 - 350 mm
Material:
Stahl
B:
40 mm
Lochzahl ø 5:
10 ST
Lochzahl ø 13,5:
M12/SW10
Größe:
40 mm
Marke:
GH
Bezeichnung:
Windrispenband Spanner
Type:
S40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.