Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GH Lochblechstreifen 140 x 1200 x 2 mm - Stahl feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu GH Lochblechstreifen 140 x 1200 x 2 mm - Stahl feuerverzinkt
Produktbild zu GH Lochblechstreifen 140 x 1200 x 2 mm - Stahl feuerverzinkt
Skizze zu GH Lochblechstreifen 140 x 1200 x 2 mm - Stahl feuerverzinkt
Anwendungsbild zu GH Lochblechstreifen 140 x 1200 x 2 mm - Stahl feuerverzinkt
Anwendungsbild zu GH Lochblechstreifen 140 x 1200 x 2 mm - Stahl feuerverzinkt
Symbol zu GH Lochblechstreifen 140 x 1200 x 2 mm - Stahl feuerverzinkt
Symbol zu GH Lochblechstreifen 140 x 1200 x 2 mm - Stahl feuerverzinkt
Symbol zu GH Lochblechstreifen 140 x 1200 x 2 mm - Stahl feuerverzinkt
Symbol zu GH Lochblechstreifen 140 x 1200 x 2 mm - Stahl feuerverzinkt
LOGO zu GH Lochblechstreifen 140 x 1200 x 2 mm - Stahl feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104445414
Hersteller:
     GH
Herst.-Nr.:
     101530
EAN/GTIN:
     4019346125052
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
GH Lochblechstreifen 140 x 1200 x 2 mm - Stahl feuerverzinkt

Anwendung:
Für eine Vielzahl von einfachen Holz/Holz Anschlüssen z.B. Knotenverbinder, Windverbandsknoten, Fachwerkverbinder.
Gefertigt nach EN14545.

Zwischengrößen oder Sonderabmessungen kurzfristig lieferbar!

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Materialstärke:
2 mm
Lochzahl ø 5:
150 ST
B:
1200 mm
A:
140 mm
Größe:
140x1200x2 mm
Marke:
GH
Bezeichnung:
Lochplatten
Weitere Suchbegriffe: Lochplatten-Streifen, Lochplattenstreifen, holzbau lochblech, Holz Lochplatten, Holz Verbinder, Holzverbindungsblättchen, Lochblech, Nagelplatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.