Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PITZL Abdeckhülse Typ 10834.1060 ZiNiP beschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PITZL Abdeckhülse Typ 10834.1060 ZiNiP beschichtet
Produktbild zu PITZL Abdeckhülse Typ 10834.1060 ZiNiP beschichtet
Symbol zu PITZL Abdeckhülse Typ 10834.1060 ZiNiP beschichtet
LOGO zu PITZL Abdeckhülse Typ 10834.1060 ZiNiP beschichtet
Artikel-Nr.:
     3145-104445264
Hersteller:
     Pitzl Metallbau
Herst.-Nr.:
     10834.1060
EAN/GTIN:
     4251409401226
Suchbegriffe:
Abdeckhülsen für Pfostenträger
Aufdrehhülse
Aufschraubhülse
Schraubhülse
PITZL Abdeckhülse Typ 10834.1060 ZiNiP beschichtet

Anwendung:
Pitzl Abdeckhülsen sind speziell für eine ästetische Verkleidung und zum Schutz von Pitzl Pfostenträgern konzipiert. Durch Gegendrehen der beiden Teile wird die Hülse auf das benötigte Maß fixiert.

Weitere Informationen:
Oberfläche:
ZiNiP beschichtet
Größe:
24/60-105 mm
für Gewinde M:
24
Type:
10834.1060
Verstellbereich:
60 - 105 mm
Material:
Stahl
Marke:
Pitzl
Bezeichnung:
Abdeckhülse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
€ 8,90*
ab € 4,65*
€ 6,87*
Lager 3145
6
€ 5,90*
ab € 5,67*
€ 8,23*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pitzl Metallbau
90000.2081
ab € 4,59*
Ähnlich
Pitzl Metallbau
90000.4081
ab € 4,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.