Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Hirnholzverbinder ETB 120-B Aluminium mit Bewertung


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu SIMPSON Hirnholzverbinder ETB 120-B Aluminium mit Bewertung
Produktbild zu SIMPSON Hirnholzverbinder ETB 120-B Aluminium mit Bewertung
Skizze zu SIMPSON Hirnholzverbinder ETB 120-B Aluminium mit Bewertung
Skizze zu SIMPSON Hirnholzverbinder ETB 120-B Aluminium mit Bewertung
Anwendungsbild zu SIMPSON Hirnholzverbinder ETB 120-B Aluminium mit Bewertung
Anwendungsbild zu SIMPSON Hirnholzverbinder ETB 120-B Aluminium mit Bewertung
Anwendungsbild zu SIMPSON Hirnholzverbinder ETB 120-B Aluminium mit Bewertung
Symbol zu SIMPSON Hirnholzverbinder ETB 120-B Aluminium mit Bewertung
Symbol zu SIMPSON Hirnholzverbinder ETB 120-B Aluminium mit Bewertung
Datenblatt zu SIMPSON Hirnholzverbinder ETB 120-B Aluminium mit Bewertung
LOGO zu SIMPSON Hirnholzverbinder ETB 120-B Aluminium mit Bewertung
Artikel-Nr.:
     3145-104445201
Hersteller:
     Simpson
Herst.-Nr.:
     ETB120-B
EAN/GTIN:
     5701953991906
Suchbegriffe:
Hirnholzverbinder
Passverbinder
passverbinder simpson
passverbinder
SIMPSON Hirnholzverbinder ETB 120-B Aluminium mit Bewertung

Die ETB-Passverbinder eignen sich sowohl für Hauptträger-Nebenträgeranschlüsse als auch für Stützen-Nebenträgeranschlüsse.

Anwendung:
Holz / Holz Anschlüsse von Nebenträger an Hauptträger oder Stützen. Mit dem System können Neigungen nach oben bis 90° und Schrägen von 15°-165° realisiert werden.

Befestigung:
Im Hauptträger Kammnägel CNA4,0x40 - 100mm oder Schrauben CSA5,0x40 - 50mm. Im Nebenträger müssen SPAX Vollgewindeschrauben mit den Dimensionen 5,0x60 - 100mm verwendet werden.

Mit europäisch technischer Bewertung (ETA 07/0245).

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
B:
60 mm
D:
95 mm
A:
123 mm
C:
85 mm
Materialstärke:
10 mm
Größe:
120 mm
Marke:
Simpson
Type:
ETB
Bezeichnung:
Hirnholzverbinder
Weitere Suchbegriffe: Holzverbinder
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
21
pro Paar
€ 5,99*
ab € 19,3832*
€ 25,544*
1 Tag
28
pro Paar
€ 5,45*
ab € 19,48*
€ 25,66*
1 Tag
20
pro Paar
€ 5,59*
ab € 20,5272*
€ 26,9672*
2 Tage
28
pro Paar
€ 4,99*
ab € 20,6559*
€ 27,156*
Lager 3145
66
pro Satz
€ 5,90*
ab € 35,16*
€ 45,06*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 45,06*
€ 53,62
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 44,81*
€ 53,32
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 42,57*
€ 50,66
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 40,36*
€ 48,03
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 38,77*
€ 46,14
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 35,16*
€ 41,84
pro Satz
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
ETB160-B
€ 28,4551*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
ETB90-B
€ 20,5991*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.