Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Positionswinkel easy-fix 150 mm verzinkt-blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Positionswinkel easy-fix 150 mm verzinkt-blau
Produktbild zu Positionswinkel easy-fix 150 mm verzinkt-blau
Skizze zu Positionswinkel easy-fix 150 mm verzinkt-blau
Symbol zu Positionswinkel easy-fix 150 mm verzinkt-blau
Symbol zu Positionswinkel easy-fix 150 mm verzinkt-blau
Artikel-Nr.:
     3145-104445125
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     81120
EAN/GTIN:
     9002764811206
Suchbegriffe:
Hibler Winkel
Hilber
Montagewinkel
Positionierungswinkel
Positionswinkel easy-fix 150 mm verzinkt-blau

Für einfache und punktgenaue Montage.

Mit dem Positionswinkel sparen Sie durch einfache Handhabung und punktgenaue Positionierung Zeit und Kraft beim Einbau diverser Objekte.
Wie z.B.: Fenster, Türen, Balkone, uvm.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
A:
100 mm
Lochzahl ø 14:
7 ST
Lochzahl ø 5:
22 ST
Materialstärke:
3 mm
B:
150 mm
C:
80 mm
Marke:
Hilber
Weitere Suchbegriffe: Positionswinkel, easy-fix, hilber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,30*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fuchs
3-475-001-0000-25
ab € 8,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.