Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN6798A M 4 verzinkt Fächerscheibe DD doppelte Zahnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN6798A M 4 verzinkt Fächerscheibe DD doppelte Zahnung
Produktbild zu DIN6798A M 4 verzinkt Fächerscheibe DD doppelte Zahnung
Skizze zu DIN6798A M 4 verzinkt Fächerscheibe DD doppelte Zahnung
Symbol zu DIN6798A M 4 verzinkt Fächerscheibe DD doppelte Zahnung
Artikel-Nr.:
     3145-104443230
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     67322
EAN/GTIN:
     9002730583632
Suchbegriffe:
DIN 6798
DIN 6798 Fächerscheibe
DIN 6798 Scheibe
Fächerscheibe DIN 6798
DIN6798A M 4 verzinkt Fächerscheibe DD doppelte Zahnung

Fächerscheiben mit Doppelverzahnung, geeignet für Anwendungen bei denen der Innenlochdurchmesser wesentlich größer als der Schraubendurchmesser ist, bzw. bei Langlöchern.
Werkstoffhärte: 430 - 510 Hv.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Form:
A
DIN:
6798
d1:
4,1 mm
für ø:
M 4
d2 max.:
15,5 mm
s:
0,8 mm
Größe:
M 4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,045*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0592*
€ 0,07045
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0584*
€ 0,0695
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0559*
€ 0,06652
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0541*
€ 0,06438
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0535*
€ 0,06367
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,045*
€ 0,05355
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.