Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN127B M10 blank Federring mit glatten Enden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN127B M10 blank Federring mit glatten Enden
Produktbild zu DIN127B M10 blank Federring mit glatten Enden
Skizze zu DIN127B M10 blank Federring mit glatten Enden
Symbol zu DIN127B M10 blank Federring mit glatten Enden
Artikel-Nr.:
     3145-104442880
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     751000000100
EAN/GTIN:
     8056689469630
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
din 127 b
DIN127B M10 blank Federring mit glatten Enden

Enden glatt.

Weitere Informationen:
für ø:
M10
DIN:
127
d1 mind.:
10,2 mm
d2 max.:
18,1 mm
Form:
B
Material:
Federstahl
Oberfläche:
blank
s:
2,2 mm
Größe:
M10 mm
Weitere Suchbegriffe: din 127, Federringe, Schraubensicherungsringe, Sprengringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0418*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0552*
€ 0,06569
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0536*
€ 0,06378
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0518*
€ 0,06164
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0505*
€ 0,0601
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0498*
€ 0,05926
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0418*
€ 0,04974
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.