Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN127A M30 verzinkt Federring mit aufgebogenen Enden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN127A M30 verzinkt Federring mit aufgebogenen Enden
Produktbild zu DIN127A M30 verzinkt Federring mit aufgebogenen Enden
Skizze zu DIN127A M30 verzinkt Federring mit aufgebogenen Enden
Symbol zu DIN127A M30 verzinkt Federring mit aufgebogenen Enden
Artikel-Nr.:
     3145-104442569
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4322
EAN/GTIN:
     4042666043225
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
din 127 a
DIN127A M30 verzinkt Federring mit aufgebogenen Enden

Enden aufgebogen.

Weitere Informationen:
für ø:
M30
DIN:
127
d1 mind.:
30,5 mm
d2 max.:
48,2 mm
Form:
A
Material:
Federstahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
6 mm
Größe:
M30 mm
Weitere Suchbegriffe: din 127, din127 federstahl, Federringe, Schraubensicherungsringe, Sprengringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,514*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,904*
€ 2,26576
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,884*
€ 2,24196
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,824*
€ 2,17056
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,774*
€ 2,11106
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,514*
€ 1,80166
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.