Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO7092 M 4 verzinkt Scheibe (DIN433)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO7092 M 4 verzinkt Scheibe (DIN433)
Produktbild zu ISO7092 M 4 verzinkt Scheibe (DIN433)
Skizze zu ISO7092 M 4 verzinkt Scheibe (DIN433)
Symbol zu ISO7092 M 4 verzinkt Scheibe (DIN433)
Artikel-Nr.:
     3145-104442543
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     119355
EAN/GTIN:
     4056056019530
Suchbegriffe:
DIN 433
DIN 433 Scheibe
DIN 433 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7092
ISO7092 M 4 verzinkt Scheibe (DIN433)

Flache Scheibe, kleine Reihe für Zylinderschrauben. Entspricht DIN 433.

Weitere Informationen:
für ø:
M 4
DIN:
433
d1:
4,3 mm
d2 max.:
8 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
0,5 mm
ISO:
7092
Größe:
M 4 mm
Festigkeitsklasse:
200HV
Weitere Suchbegriffe: ISO 7092, Scheibe DIN 433, Scheibe DIN EN ISO 7092, Scheibe ISO 7092, Unterlegscheibe DIN 433, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7092, Unterlegscheibe ISO 7092, din 433 4,3x8x0,5, din 433, din 433 -1 stahl, Beilagscheiben, Scheiben, Unterlagscheiben, Unterlegscheiben, Zylinderscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00487*
  
Preis gilt ab 15.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0066*
€ 0,00785
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00649*
€ 0,00772
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00619*
€ 0,00737
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00602*
€ 0,00716
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00582*
€ 0,00693
pro Stück
ab 15000000 Stück
€ 0,00487*
€ 0,0058
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.