Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO7092 M 3 verzinkt Scheibe (DIN433)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO7092 M 3 verzinkt Scheibe (DIN433)
Produktbild zu ISO7092 M 3 verzinkt Scheibe (DIN433)
Skizze zu ISO7092 M 3 verzinkt Scheibe (DIN433)
Symbol zu ISO7092 M 3 verzinkt Scheibe (DIN433)
Artikel-Nr.:
     3145-104442542
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     119220
EAN/GTIN:
     4056056018175
Suchbegriffe:
DIN 433
DIN 433 Scheibe
DIN 433 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7092
ISO7092 M 3 verzinkt Scheibe (DIN433)

Flache Scheibe, kleine Reihe für Zylinderschrauben. Entspricht DIN 433.

Weitere Informationen:
für ø:
M 3
DIN:
433
d1:
3,2 mm
d2 max.:
6 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
0,5 mm
ISO:
7092
Größe:
M 3 mm
Festigkeitsklasse:
200HV
Weitere Suchbegriffe: ISO 7092, Scheibe DIN 433, Scheibe DIN EN ISO 7092, Scheibe ISO 7092, Unterlegscheibe DIN 433, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7092, Unterlegscheibe ISO 7092, din433 3.2x6x0.5, din 433, din 433 -1 stahl, Beilagscheiben, Scheiben, Unterlagscheiben, Unterlegscheiben, Zylinderscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00793*
  
Preis gilt ab 15.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,01049*
€ 0,01248
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01032*
€ 0,01228
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00983*
€ 0,0117
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00957*
€ 0,01139
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00934*
€ 0,01111
pro Stück
ab 15000000 Stück
€ 0,00793*
€ 0,00944
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.