Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN1440 Dm 40 verzinkt Scheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN1440 Dm 40 verzinkt Scheibe
Produktbild zu DIN1440 Dm 40 verzinkt Scheibe
Skizze zu DIN1440 Dm 40 verzinkt Scheibe
Symbol zu DIN1440 Dm 40 verzinkt Scheibe
Artikel-Nr.:
     3145-104441234
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1440-400-01
EAN/GTIN:
     9002730854190
Suchbegriffe:
DIN 1440
DIN 1440 Scheibe
DIN 1440 Unterlegscheibe
ISO 8738
DIN1440 Dm 40 verzinkt Scheibe

Scheiben für Bolzen.
Entspricht ISO 8738; ausgenommen Außendurchmesser 8-20 / 30-40.

Weitere Informationen:
DIN:
1440
d1:
40 mm
d2 max.:
58 mm
ISO:
8738
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
6 mm
Größe ø:
DM 40 mm
Weitere Suchbegriffe: Scheibe DIN 1440, Scheibe ISO 8738, Unterlegscheibe DIN 1440, iso 8738 st 40, din 1440, din 1440 stahl, Beilagscheiben, Bolzenscheiben, Scheiben, Unterlagscheiben, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,855*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,315*
€ 2,75485
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,285*
€ 2,71915
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,215*
€ 2,63585
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,165*
€ 2,57635
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,855*
€ 2,20745
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.