Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO7090 200HV M 6 Edelstahl A2 Scheibe mit Fase


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO7090 200HV M 6 Edelstahl A2 Scheibe mit Fase
Produktbild zu ISO7090 200HV M 6 Edelstahl A2 Scheibe mit Fase
Skizze zu ISO7090 200HV M 6 Edelstahl A2 Scheibe mit Fase
Symbol zu ISO7090 200HV M 6 Edelstahl A2 Scheibe mit Fase
Artikel-Nr.:
     3145-104440326
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     70902060
EAN/GTIN:
     4036758767151
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
ISO7090 200HV M 6 Edelstahl A2 Scheibe mit Fase

Flache Scheibe, normale Reihe mit Fase.

Weitere Informationen:
für ø:
M 6
d1:
6,4 mm
s:
1,6 mm
Material:
Edelstahl
d2 max.:
12 mm
ISO:
7090
Oberfläche:
A2
Festigkeitsklasse:
200HV
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, Edelstahlscheibe DIN 125 B, Edelstahlscheibe ISO 7090, ISO 7090 Edelstahl, din 125 b6,4 a2, edelstahlscheibe din 125 b, din 125 b a2, 125B, A2, Beilagen, Beilagscheiben, DIN, DIN125B, Scheiben, Unterlagscheiben, Unterlegscheiben
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
9186
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0467*
€ 0,0618*
4 Tage
175
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 53,16*
€ 69,02*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0618*
€ 0,07354
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0467*
€ 0,05557
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 61,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.