Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO7090 300HV M30 feuerverzinkt Scheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO7090 300HV M30 feuerverzinkt Scheibe
Produktbild zu ISO7090 300HV M30 feuerverzinkt Scheibe
Skizze zu ISO7090 300HV M30 feuerverzinkt Scheibe
Symbol zu ISO7090 300HV M30 feuerverzinkt Scheibe
Artikel-Nr.:
     3145-104440320
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7090-300-02-300HV
EAN/GTIN:
     9002730506891
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
ISO7090 300HV M30 feuerverzinkt Scheibe

Flache Scheibe, normale Reihe mit Fase.

Weitere Informationen:
s:
4 mm
ISO:
7090
für ø:
M30
Oberfläche:
feuerverzinkt
d2 max.:
56 mm
d1:
31 mm
Form:
B
DIN:
125
Material:
Stahl
Größe:
M30 mm
Festigkeitsklasse:
300HV
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, din125 b31, din 125 b, din 125 b verzinkt, Beilagscheiben, DIN 125B, DIN125B, Scheiben, Unterlagscheiben, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,485*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,825*
€ 2,17175
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,805*
€ 2,14795
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,745*
€ 2,07655
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,685*
€ 2,00515
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,485*
€ 1,76715
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.