Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO7089 300HV M10 verzinkt Scheibe ohne Fase mit hohem Härtegrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO7089 300HV M10 verzinkt Scheibe ohne Fase mit hohem Härtegrad
Produktbild zu ISO7089 300HV M10 verzinkt Scheibe ohne Fase mit hohem Härtegrad
Skizze zu ISO7089 300HV M10 verzinkt Scheibe ohne Fase mit hohem Härtegrad
Symbol zu ISO7089 300HV M10 verzinkt Scheibe ohne Fase mit hohem Härtegrad
Artikel-Nr.:
     3145-104440252
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7089-100-01-300HV
EAN/GTIN:
     9002730502794
Suchbegriffe:
DIN 125 A
DIN EN ISO 7089
ISO 7089
Scheibe DIN EN ISO 7089
ISO7089 300HV M10 verzinkt Scheibe ohne Fase mit hohem Härtegrad

Flache Scheibe, normale Reihe ohne Fase.

Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt-blau
DIN:
125
für ø:
M10
Festigkeitsklasse:
300HV
ISO:
7089
s:
2 mm
d1:
10,5 mm
Material:
Stahl
d2 max.:
20 mm
Größe:
M10 mm
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, scheibe iso 7089 d 10,5 stahl, din 125 a, iso 7089 stahl, Beilagscheiben, Scheiben, Stahlbauscheiben, Unterlagscheiben, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,081*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1349*
€ 0,16053
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1219*
€ 0,14506
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1171*
€ 0,13935
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1087*
€ 0,12935
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1056*
€ 0,12566
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,081*
€ 0,09639
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.