Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO7090 200HV M 4 verzinkt Scheibe mit Fase


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO7090 200HV M 4 verzinkt Scheibe mit Fase
Produktbild zu ISO7090 200HV M 4 verzinkt Scheibe mit Fase
Skizze zu ISO7090 200HV M 4 verzinkt Scheibe mit Fase
Symbol zu ISO7090 200HV M 4 verzinkt Scheibe mit Fase
Artikel-Nr.:
     3145-104440156
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     50135
EAN/GTIN:
     9002732041550
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
ISO7090 200HV M 4 verzinkt Scheibe mit Fase

Flache Scheibe, normale Reihe mit Fase.

Weitere Informationen:
ISO:
7090
d1:
4,3 mm
d2 max.:
9 mm
s:
0,8 mm
Größe:
M 4 mm
DIN:
125
Form:
B
Oberfläche:
verzinkt-blau
für ø:
M 4
Material:
Stahl
Festigkeitsklasse:
200HV
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, din 125 b, Beilagscheiben, DIN 125B, DIN125B, Scheiben, Unterlagscheiben, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0404*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0541*
€ 0,06438
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0528*
€ 0,06283
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0503*
€ 0,05986
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,049*
€ 0,05831
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0482*
€ 0,05736
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0404*
€ 0,04808
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.