Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO7090 200HV M16 blank Scheibe mit Fase


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO7090 200HV M16 blank Scheibe mit Fase
Produktbild zu ISO7090 200HV M16 blank Scheibe mit Fase
Skizze zu ISO7090 200HV M16 blank Scheibe mit Fase
Symbol zu ISO7090 200HV M16 blank Scheibe mit Fase
Artikel-Nr.:
     3145-104440149
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7090-160-00-200HV
EAN/GTIN:
     9002730506846
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
ISO7090 200HV M16 blank Scheibe mit Fase

Flache Scheibe, normale Reihe mit Fase.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
s:
3 mm
d1:
17 mm
Oberfläche:
blank
d2 max.:
30 mm
ISO:
7090
Form:
B
für ø:
M16
DIN:
125
Größe:
M16 mm
Festigkeitsklasse:
200HV
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, din125 b17 st, din 125 b, din 125 b 17, Beilagscheiben, DIN 125B, DIN125B, Scheiben, Unterlagscheiben, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1517*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1917*
€ 0,22812
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1897*
€ 0,22574
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1827*
€ 0,21741
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1797*
€ 0,21384
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,1517*
€ 0,18052
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.