Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO7089 200HV M48 verzinkt Scheibe ohne Fase (~DIN125)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO7089 200HV M48 verzinkt Scheibe ohne Fase (~DIN125)
Produktbild zu ISO7089 200HV M48 verzinkt Scheibe ohne Fase (~DIN125)
Skizze zu ISO7089 200HV M48 verzinkt Scheibe ohne Fase (~DIN125)
Symbol zu ISO7089 200HV M48 verzinkt Scheibe ohne Fase (~DIN125)
Artikel-Nr.:
     3145-104439996
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7090-480-01-200HV
EAN/GTIN:
     9002734399963
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
ISO7089 200HV M48 verzinkt Scheibe ohne Fase (~DIN125)

Flache Scheibe, normale Reihe ohne Fase.

Weitere Informationen:
Form:
A
Oberfläche:
verzinkt-blau
ISO:
7089
d2 max.:
92 mm
s:
8 mm
DIN:
125
d1:
52 mm
für ø:
M48
Material:
Stahl
Größe:
M48 mm
Festigkeitsklasse:
200HV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,275*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,275*
€ 8,65725
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,175*
€ 8,53825
pro Stück
ab 125 Stück
€ 6,995*
€ 8,32405
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,685*
€ 7,95515
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 5,875*
€ 6,99125
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.