Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO7089 200HV M 8 blank Scheibe ohne Fase (~DIN125)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO7089 200HV M 8 blank Scheibe ohne Fase (~DIN125)
Produktbild zu ISO7089 200HV M 8 blank Scheibe ohne Fase (~DIN125)
Skizze zu ISO7089 200HV M 8 blank Scheibe ohne Fase (~DIN125)
Symbol zu ISO7089 200HV M 8 blank Scheibe ohne Fase (~DIN125)
Artikel-Nr.:
     3145-104439964
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7089-080-00-200HV
EAN/GTIN:
     9002732051498
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
ISO7089 200HV M 8 blank Scheibe ohne Fase (~DIN125)

Flache Scheibe, normale Reihe ohne Fase.

Weitere Informationen:
für ø:
M 8
DIN:
125
d1:
8,4 mm
d2 max.:
16 mm
Form:
A
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
s:
1,6 mm
ISO:
7089
Größe:
M 8 mm
Festigkeitsklasse:
200HV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0205*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0281*
€ 0,03344
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0275*
€ 0,03273
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0263*
€ 0,0313
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0254*
€ 0,03023
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0248*
€ 0,02951
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0205*
€ 0,0244
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.