Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN6885A C45K 28x16x100 blank Passfeder rundstirnig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN6885A C45K 28x16x100 blank Passfeder rundstirnig
Produktbild zu DIN6885A C45K 28x16x100 blank Passfeder rundstirnig
Skizze zu DIN6885A C45K 28x16x100 blank Passfeder rundstirnig
Symbol zu DIN6885A C45K 28x16x100 blank Passfeder rundstirnig
Artikel-Nr.:
     3145-104439606
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     100-003-506.01-00
EAN/GTIN:
     9002730501100
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
DIN6885A C45K 28x16x100 blank Passfeder rundstirnig

Kantengerundete Ausführung.

Weitere Informationen:
b:
28 mm
DIN:
6885
Festigkeitsklasse:
C45K
Form:
A
h:
16 mm
L:
100 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
Größe:
28x16x100 mm
Weitere Suchbegriffe: din 6885 28x16x100, din 6885, din 6885 c45k, Einlegekeil, Keilstahlfedern, Pass-Federn, Passfedern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,505*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,005*
€ 15,47595
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,905*
€ 15,35695
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,375*
€ 14,72625
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,255*
€ 14,58345
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,505*
€ 12,50095
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.