Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN6885A C45K 10x 8x 50 blank Passfeder rundstirnig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN6885A C45K 10x 8x 50 blank Passfeder rundstirnig
Produktbild zu DIN6885A C45K 10x 8x 50 blank Passfeder rundstirnig
Skizze zu DIN6885A C45K 10x 8x 50 blank Passfeder rundstirnig
Symbol zu DIN6885A C45K 10x 8x 50 blank Passfeder rundstirnig
Artikel-Nr.:
     3145-104439473
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     100-002-765.01-00
EAN/GTIN:
     9002730499889
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
DIN6885A C45K 10x 8x 50 blank Passfeder rundstirnig

Kantengerundete Ausführung.

Weitere Informationen:
b:
10 mm
DIN:
6885
Festigkeitsklasse:
C45K
Form:
A
h:
8 mm
L:
50 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
Größe:
10x8x50 mm
Weitere Suchbegriffe: din6885 10x8x50, din 6885, din 6885 c45k, Einlegekeil, Keilstahlfedern, Pass-Federn, Passfedern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,9425*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,1925*
€ 1,41908
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1725*
€ 1,39528
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1325*
€ 1,34768
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,1125*
€ 1,32388
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,9425*
€ 1,12158
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.