Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN6885A C45K 8x 5x 40 blank Passfeder rundstirnig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN6885A C45K 8x 5x 40 blank Passfeder rundstirnig
Produktbild zu DIN6885A C45K 8x 5x 40 blank Passfeder rundstirnig
Skizze zu DIN6885A C45K 8x 5x 40 blank Passfeder rundstirnig
Symbol zu DIN6885A C45K 8x 5x 40 blank Passfeder rundstirnig
Artikel-Nr.:
     3145-104439418
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     100-002-555.01-00
EAN/GTIN:
     9002730499636
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
DIN6885A C45K 8x 5x 40 blank Passfeder rundstirnig

Kantengerundete Ausführung.

Weitere Informationen:
b:
8 mm
DIN:
6885
Festigkeitsklasse:
C45K
Form:
A
h:
5 mm
L:
40 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
Größe:
8x5x40 mm
Weitere Suchbegriffe: din 6885 8x7x40, din 6885, din 6885 c45k, Einlegekeil, Keilstahlfedern, Pass-Federn, Passfedern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7775*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,9475*
€ 1,12753
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9375*
€ 1,11563
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,9075*
€ 1,07993
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,8575*
€ 1,02043
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,7775*
€ 0,92523
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.