Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindereduziermuffen von M 8 auf M10 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Gewindereduziermuffen von M 8 auf M10 verzinkt
Produktbild zu Gewindereduziermuffen von M 8 auf M10 verzinkt
Skizze zu Gewindereduziermuffen von M 8 auf M10 verzinkt
Symbol zu Gewindereduziermuffen von M 8 auf M10 verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104435161
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     I0000810
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzmuffen
Distanzmuttern
Gewindemuffen
Gewindereduzierstücke
Gewindereduziermuffen von M 8 auf M10 verzinkt

Gewinde beidseitig bis zur Mitte.

Weitere Informationen:
d1:
8 mm
d2:
10 mm
d3:
16 mm
Gewindeform:
M
L:
40 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Größe:
M 8 auf M10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,204*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,464*
€ 4,12216
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,154*
€ 3,75326
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,074*
€ 3,65806
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,944*
€ 3,50336
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,784*
€ 3,31296
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,204*
€ 2,62276
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.