Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN6334 Kl.10 M 8x 24 blank Sechskant-Langmutter 3 d


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN6334 Kl.10 M 8x 24 blank Sechskant-Langmutter 3 d
Produktbild zu DIN6334 Kl.10 M 8x 24 blank Sechskant-Langmutter 3 d
Skizze zu DIN6334 Kl.10 M 8x 24 blank Sechskant-Langmutter 3 d
Symbol zu DIN6334 Kl.10 M 8x 24 blank Sechskant-Langmutter 3 d
Symbol zu DIN6334 Kl.10 M 8x 24 blank Sechskant-Langmutter 3 d
Artikel-Nr.:
     3145-104435120
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     063341000080000
EAN/GTIN:
     4043952473795
Suchbegriffe:
DIN 6334
DIN 6334 Mutter
DIN 6334 Sechskantmutter
Mutter DIN 6334
DIN6334 Kl.10 M 8x 24 blank Sechskant-Langmutter 3 d

Länge = 3 x Durchmesser.
Achtung: Norm basiert auf Entwurf!

Weitere Informationen:
DIN:
6334
d1:
8 mm
e mind.:
15 mm
Festigkeitsklasse:
10
Gewindeform:
M
L:
24 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
s:
13 mm
Größe:
M 8x 24 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 6334, Distanzmuffe, Langmutter, Verlängerungsmutter, din 6334 10 m 8, din 6334 m8, din 6334, Distanzmuttern, Gewindemuffen, Langmuffen, Langmuttern, Sechskant-Distanzmuffen, Sechskant-Langmuttern, Sechskantlangmuttern, Sechskantmuttern, Verbindungsmuffen, Verbindungsmuttern
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1155*
€ 0,1751*
4 Tage
1000
100
€ 4,30*
ab € 0,1252*
€ 0,181*
7 Tage
400
100
€ 4,90*
ab € 0,1395*
€ 0,1895*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,178*
€ 0,238*
Lager 3145
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,468*
€ 0,598*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,598*
€ 0,71162
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,588*
€ 0,69972
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,558*
€ 0,66402
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,528*
€ 0,62832
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,518*
€ 0,61642
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,468*
€ 0,55692
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 59,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.