Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

~DIN6334 M 8x 30 verzinkt Sechskant-Langmutter mit Mittelstopp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ~DIN6334 M 8x 30 verzinkt Sechskant-Langmutter mit Mittelstopp
Produktbild zu ~DIN6334 M 8x 30 verzinkt Sechskant-Langmutter mit Mittelstopp
Skizze zu ~DIN6334 M 8x 30 verzinkt Sechskant-Langmutter mit Mittelstopp
Symbol zu ~DIN6334 M 8x 30 verzinkt Sechskant-Langmutter mit Mittelstopp
Symbol zu ~DIN6334 M 8x 30 verzinkt Sechskant-Langmutter mit Mittelstopp
Artikel-Nr.:
     3145-104435112
Hersteller:
     TITAN Technology
Herst.-Nr.:
     G1308030
EAN/GTIN:
     9002730515626
Suchbegriffe:
DIN 6334
DIN 6334 Mutter
DIN 6334 Sechskantmutter
Mutter DIN 6334
~DIN6334 M 8x 30 verzinkt Sechskant-Langmutter mit Mittelstopp

Kein durchgängiges Gewinde (Gewinde beidseitig bis zur Mitte einschraubbar).
Achtung: Norm basiert auf Entwurf!


Klasse je nach Verfügbarkeit des Herstellers.

Weitere Informationen:
DIN:
6334
d1:
8 mm
e mind.:
15 mm
Gewindeform:
M
L:
30 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
13 mm
Größe:
M 8x 30 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 6334, Distanzmuffe, Langmutter, Verlängerungsmutter, distanzmuffe m8x36mm stahl, din 6334 m8, din 6334, Distanzmuttern, Gewindemuffen, Langmuffen, Langmuttern, Sechskant-Distanzmuffen, Sechskant-Langmuttern, Sechskantlangmuttern, Sechskantmuttern, Stoppmuttern, Verbindungsmuffen, Verbindungsmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,136*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,766*
€ 2,10154
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,606*
€ 1,91114
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,546*
€ 1,83974
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,476*
€ 1,75644
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,426*
€ 1,69694
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,136*
€ 1,35184
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.