Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN6334 M27x 81 verzinkt Sechskant-Langmutter 3 d


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN6334 M27x 81 verzinkt Sechskant-Langmutter 3 d
Produktbild zu DIN6334 M27x 81 verzinkt Sechskant-Langmutter 3 d
Skizze zu DIN6334 M27x 81 verzinkt Sechskant-Langmutter 3 d
Symbol zu DIN6334 M27x 81 verzinkt Sechskant-Langmutter 3 d
Symbol zu DIN6334 M27x 81 verzinkt Sechskant-Langmutter 3 d
Artikel-Nr.:
     3145-104435100
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1301381
EAN/GTIN:
     9002734351008
Suchbegriffe:
DIN 6334
DIN 6334 Mutter
DIN 6334 Sechskantmutter
Mutter DIN 6334
DIN6334 M27x 81 verzinkt Sechskant-Langmutter 3 d

Länge = 3 x Durchmesser.
Achtung: Norm basiert auf Entwurf!


Klasse je nach Verfügbarkeit des Herstellers.

Weitere Informationen:
DIN:
6334
d1:
27 mm
e mind.:
45,2 mm
Gewindeform:
M
L:
81 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
41 mm
Größe:
M27x 81 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 6334, Distanzmuffe, Langmutter, Verlängerungsmutter, din 6334 m 27, din 6334, din 6334 galvanisch verzinkt, Distanzmuttern, Gewindemuffen, Langmuffen, Langmuttern, Sechskant-Distanzmuffen, Sechskant-Langmuttern, Sechskantlangmuttern, Sechskantmuttern, Verbindungsmuffen, Verbindungsmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,626*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,256*
€ 15,77464
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,186*
€ 15,69134
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,646*
€ 15,04874
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,466*
€ 14,83454
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,626*
€ 12,64494
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.