Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN6334 M20x 60 verzinkt Sechskant-Langmutter 3 d


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN6334 M20x 60 verzinkt Sechskant-Langmutter 3 d
Produktbild zu DIN6334 M20x 60 verzinkt Sechskant-Langmutter 3 d
Skizze zu DIN6334 M20x 60 verzinkt Sechskant-Langmutter 3 d
Symbol zu DIN6334 M20x 60 verzinkt Sechskant-Langmutter 3 d
Symbol zu DIN6334 M20x 60 verzinkt Sechskant-Langmutter 3 d
Artikel-Nr.:
     3145-104435098
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734350988
Suchbegriffe:
DIN 6334
DIN 6334 Mutter
DIN 6334 Sechskantmutter
Mutter DIN 6334
DIN6334 M20x 60 verzinkt Sechskant-Langmutter 3 d

Länge = 3 x Durchmesser.
Achtung: Norm basiert auf Entwurf!


Klasse je nach Verfügbarkeit des Herstellers.

Weitere Informationen:
DIN:
6334
d1:
20 mm
e mind.:
34,6 mm
Gewindeform:
M
L:
60 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
30 mm
Größe:
M20x 60 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 6334, Distanzmuffe, Langmutter, Verlängerungsmutter, verlängerungsmutter m20 stahl, din 6334, din 6334 m20, Distanzmuttern, Gewindemuffen, Langmuffen, Langmuttern, Sechskant-Distanzmuffen, Sechskant-Langmuttern, Sechskantlangmuttern, Sechskantmuttern, Verbindungsmuffen, Verbindungsmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,012*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,072*
€ 3,65568
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,832*
€ 3,37008
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,712*
€ 3,22728
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,602*
€ 3,09638
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,492*
€ 2,96548
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,012*
€ 2,39428
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.