Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN6334 M14x 42 verzinkt Sechskant-Langmutter 3 d


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN6334 M14x 42 verzinkt Sechskant-Langmutter 3 d
Produktbild zu DIN6334 M14x 42 verzinkt Sechskant-Langmutter 3 d
Skizze zu DIN6334 M14x 42 verzinkt Sechskant-Langmutter 3 d
Symbol zu DIN6334 M14x 42 verzinkt Sechskant-Langmutter 3 d
Symbol zu DIN6334 M14x 42 verzinkt Sechskant-Langmutter 3 d
Artikel-Nr.:
     3145-104435094
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734350940
Suchbegriffe:
DIN 6334
DIN 6334 Mutter
DIN 6334 Sechskantmutter
Mutter DIN 6334
DIN6334 M14x 42 verzinkt Sechskant-Langmutter 3 d

Länge = 3 x Durchmesser.
Achtung: Norm basiert auf Entwurf!


Klasse je nach Verfügbarkeit des Herstellers.

Weitere Informationen:
DIN:
6334
d1:
14 mm
e mind.:
24,49 mm
Gewindeform:
M
L:
42 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
22 mm
Größe:
M14x 42 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 6334, Distanzmuffe, Langmutter, Verlängerungsmutter, langmutter m14, din 6334, Distanzmuttern, Gewindemuffen, Langmuffen, Langmuttern, Sechskant-Distanzmuffen, Sechskant-Langmuttern, Sechskantlangmuttern, Sechskantmuttern, Verbindungsmuffen, Verbindungsmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,918*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,918*
€ 1,09242
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,878*
€ 1,04482
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,848*
€ 1,00912
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,828*
€ 0,98532
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,688*
€ 0,81872
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.