Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO7040/ 8 M16 verzinkt Sicherungsmutter hohe Form mit Polyamideinlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO7040/ 8 M16 verzinkt Sicherungsmutter hohe Form mit Polyamideinlage
Produktbild zu ISO7040/ 8 M16 verzinkt Sicherungsmutter hohe Form mit Polyamideinlage
Skizze zu ISO7040/ 8 M16 verzinkt Sicherungsmutter hohe Form mit Polyamideinlage
Symbol zu ISO7040/ 8 M16 verzinkt Sicherungsmutter hohe Form mit Polyamideinlage
Symbol zu ISO7040/ 8 M16 verzinkt Sicherungsmutter hohe Form mit Polyamideinlage
Artikel-Nr.:
     3145-104433873
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1002326
EAN/GTIN:
     9002730563023
Suchbegriffe:
DIN 6924
DIN 6924 Mutter
DIN 6924 Sechskantmutter
DIN 982
ISO7040/ 8 M16 verzinkt Sicherungsmutter hohe Form mit Polyamideinlage

Hohe Form mit Polyamideinlage.
Achtung: Gestaltung des Klemmteils nach Wahl des Herstellers!

Weitere Informationen:
s:
24 mm
Gewindeform:
M
h max.:
17 mm
Festigkeitsklasse:
8
d1:
16 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
ISO:
7040
Material:
Stahl
e mind.:
26,75 mm
m:
14,1 mm
Größe:
M16 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7040, ISO 7040, Mutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7040, Sechskantmutter ISO 7040, Sicherungsmutter DIN 982, din 6924 m16, din 6924, Elastikstopp-Muttern, Polystoppmuttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherheitsmuttern, Sicherungsmuttern, Stopmutter, Stoppmutter, Stoppmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,472*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,612*
€ 0,72828
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,582*
€ 0,69258
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,562*
€ 0,66878
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,472*
€ 0,56168
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.