Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN1587/ 6 M24 verzinkt Hutmutter hohe Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN1587/ 6 M24 verzinkt Hutmutter hohe Form
Produktbild zu DIN1587/ 6 M24 verzinkt Hutmutter hohe Form
Skizze zu DIN1587/ 6 M24 verzinkt Hutmutter hohe Form
Symbol zu DIN1587/ 6 M24 verzinkt Hutmutter hohe Form
Symbol zu DIN1587/ 6 M24 verzinkt Hutmutter hohe Form
Artikel-Nr.:
     3145-104433710
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2867
EAN/GTIN:
     9002730903706
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
din 1587 6 m 24
DIN1587/ 6 M24 verzinkt Hutmutter hohe Form

Hohe Form.

Weitere Informationen:
DIN:
1587
dk:
34 mm
d1:
24 mm
Gewindeform:
M
h:
42 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
36 mm
t:
31 mm
Festigkeitsklasse:
6
Größe:
M24 mm
Weitere Suchbegriffe: din 1587 6, din 1587, Hutmutter, Hutmuttern, Knopfmuttern, Kugelmuttern, Sechskant-Hutmuttern, Sechskantmuttern, Ziermuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,826*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,606*
€ 4,29114
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,556*
€ 4,23164
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,426*
€ 4,07694
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,356*
€ 3,99364
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,826*
€ 3,36294
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.