Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmutter DIN582 M16 verzinkt mit CE Kennzeichen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Ringmutter DIN582 M16 verzinkt mit CE Kennzeichen
Produktbild zu Ringmutter DIN582 M16 verzinkt mit CE Kennzeichen
Skizze zu Ringmutter DIN582 M16 verzinkt mit CE Kennzeichen
Symbol zu Ringmutter DIN582 M16 verzinkt mit CE Kennzeichen
Symbol zu Ringmutter DIN582 M16 verzinkt mit CE Kennzeichen
Datenblatt zu Ringmutter DIN582 M16 verzinkt mit CE Kennzeichen
Betriebsanleitung
Artikel-Nr.:
     3145-104433315
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     67100161
EAN/GTIN:
     4251063425705
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582
Ringmutter DIN582 M16 verzinkt mit CE Kennzeichen

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
d1:
16 mm
d2:
63 mm
DIN:
582
Gewindeform:
M
d3:
35 mm
h:
62 mm
d4:
35 mm
Hinweis:
-
Größe:
M16 mm
CE-Kennzeichen:
Ja
Bezeichnung:
Ringmutter
Weitere Suchbegriffe: ringmuttern din 582 m16 galv. verzinkt, din 582, din 582 m16, Augenmuttern, Ringmuttern, Ösenmuttern, Ringösen, Transportmuttern, Transportösen, Ösen-Muttern
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,00*
ab € 1,3046*
€ 1,7646*
Lager 3145
584
1
€ 5,90*
ab € 4,49*
€ 6,54*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.