Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN653 M 6x 30 verzinkt Rändelschraube flache Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN653 M 6x 30 verzinkt Rändelschraube flache Form
Produktbild zu DIN653 M 6x 30 verzinkt Rändelschraube flache Form
Skizze zu DIN653 M 6x 30 verzinkt Rändelschraube flache Form
Symbol zu DIN653 M 6x 30 verzinkt Rändelschraube flache Form
Artikel-Nr.:
     3145-104433220
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002730506341
Suchbegriffe:
DIN 653
DIN 653 Rändelschraube
DIN 653 Schraube
Rändelschraube DIN 653
DIN653 M 6x 30 verzinkt Rändelschraube flache Form

Flache Form aus Automatenstahl.

Weitere Informationen:
DIN:
653
dk:
24 mm
d1:
6 mm
E:
4 mm
Gewindeform:
M
k:
5 mm
L:
30 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Größe:
M 6x 30 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 653, din 653 6x30 verzinkt, din 653, din 653 verzinkt, M6x30, Rändelkopfschrauben, Rändelschrauben, gerändelte Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,225*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,795*
€ 5,70605
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,555*
€ 5,42045
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,385*
€ 5,21815
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,265*
€ 5,07535
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,035*
€ 4,80165
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,225*
€ 3,83775
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.