Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN985/10 M14x1.5 verzinkt Feingewinde-Sicherungsmutter niedrige Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN985/10 M14x1.5 verzinkt Feingewinde-Sicherungsmutter niedrige Form
Produktbild zu DIN985/10 M14x1.5 verzinkt Feingewinde-Sicherungsmutter niedrige Form
Skizze zu DIN985/10 M14x1.5 verzinkt Feingewinde-Sicherungsmutter niedrige Form
Symbol zu DIN985/10 M14x1.5 verzinkt Feingewinde-Sicherungsmutter niedrige Form
Symbol zu DIN985/10 M14x1.5 verzinkt Feingewinde-Sicherungsmutter niedrige Form
Artikel-Nr.:
     3145-104432766
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1200946
EAN/GTIN:
     9002732011942
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
DIN985/10 M14x1.5 verzinkt Feingewinde-Sicherungsmutter niedrige Form

Niedrige Form mit Polyamideinlage und metrischem Feingewinde.
Gefertigt nach DIN 985; Normgültigkeit bis 1998.
Achtung: Gestaltung des Klemmteils nach Wahl des Herstellers!

Weitere Informationen:
DIN:
985
d1:
14 mm
e mind.:
24,49 mm
Festigkeitsklasse:
10
Gewindeform:
M
Gewindesteigung:
1,5 mm
h max.:
14 mm
m max.:
9,5 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
22 mm
Größe:
M14X1.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, m14x1,5 din 985 10, din 985, din 985 feingewinde, Elastikstopp-Muttern, Polystoppmuttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherheitsmuttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2576*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,3276*
€ 0,38984
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3176*
€ 0,37794
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3076*
€ 0,36604
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,2976*
€ 0,35414
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,2576*
€ 0,30654
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.