Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN985/10 M 8 verzinkt Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN985/10 M 8 verzinkt Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage
Produktbild zu DIN985/10 M 8 verzinkt Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage
Skizze zu DIN985/10 M 8 verzinkt Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage
Symbol zu DIN985/10 M 8 verzinkt Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage
Symbol zu DIN985/10 M 8 verzinkt Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage
Artikel-Nr.:
     3145-104432734
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1006358
EAN/GTIN:
     9002730732887
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
DIN985/10 M 8 verzinkt Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage

Niedrige Form mit Polyamideinlage.
Gefertigt nach DIN 985; Normgültigkeit bis 1998.
Achtung: Gestaltung des Klemmteils nach Wahl des Herstellers!

Weitere Informationen:
DIN:
985
d1:
8 mm
e mind.:
14,38 mm
Festigkeitsklasse:
10
Gewindeform:
M
h max.:
8 mm
m max.:
5,5 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
13 mm
Größe:
M 8 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, din 985 m8, din 985, din 985 10, Elastikstopp-Muttern, Polystoppmuttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherheitsmuttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0454*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0596*
€ 0,07092
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0592*
€ 0,07045
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0564*
€ 0,06712
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,055*
€ 0,06545
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0542*
€ 0,0645
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0454*
€ 0,05403
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.