Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO10511/ 04 M 3 verzinkt Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO10511/ 04 M 3 verzinkt Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage
Produktbild zu ISO10511/ 04 M 3 verzinkt Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage
Skizze zu ISO10511/ 04 M 3 verzinkt Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage
Symbol zu ISO10511/ 04 M 3 verzinkt Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage
Symbol zu ISO10511/ 04 M 3 verzinkt Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage
Artikel-Nr.:
     3145-104432724
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     105114100030000
EAN/GTIN:
     4051426747174
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
ISO10511/ 04 M 3 verzinkt Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage

Niedrige Form mit Polyamideinlage.
Achtung: Gestaltung des Klemmteils nach Wahl des Herstellers!

Weitere Informationen:
e mind.:
6,01 mm
Festigkeitsklasse:
04
Größe:
M3 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
Material:
Stahl
s:
5,5 mm
Gewindeform:
M
ISO:
10511
d1:
3 mm
h max.:
4 mm
m max.:
2,4 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, ISO 10511 Sortiment, reyher din 985 m3, iso 10511 sortiment, din 985 m3, Elastikstopp-Muttern, Polystoppmuttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherheitsmuttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0325*
€ 0,0436*
Lager 3145
2910
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0962*
€ 0,1208*
5 Tage
13
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 23,84*
€ 33,51*
7 Tage
19
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 62,83*
€ 79,96*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 67,57*
€ 84,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1208*
€ 0,14375
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0962*
€ 0,11448
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 120,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.