Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN985/ 8 M22 verzinkt Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN985/ 8 M22 verzinkt Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage
Produktbild zu DIN985/ 8 M22 verzinkt Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage
Skizze zu DIN985/ 8 M22 verzinkt Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage
Symbol zu DIN985/ 8 M22 verzinkt Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage
Symbol zu DIN985/ 8 M22 verzinkt Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage
Artikel-Nr.:
     3145-104432711
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1006063
EAN/GTIN:
     9002734327119
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
DIN985/ 8 M22 verzinkt Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage

Niedrige Form mit Polyamideinlage.
Gefertigt nach DIN 985; Normgültigkeit bis 1998.
Achtung: Gestaltung des Klemmteils nach Wahl des Herstellers!

Weitere Informationen:
DIN:
985
d1:
22 mm
e mind.:
35,03 mm
Festigkeitsklasse:
8
Gewindeform:
M
h max.:
22 mm
m max.:
15 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
32 mm
Größe:
M22 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, din 985 m22, din 985, din 985-8, Elastikstopp-Muttern, Polystoppmuttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherheitsmuttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,562*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,752*
€ 0,89488
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,712*
€ 0,84728
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,692*
€ 0,82348
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,672*
€ 0,79968
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,562*
€ 0,66878
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.