Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN14399-6-HV M16 feuerverzinkt HV-Scheibe Fabrikat Srubena


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu EN14399-6-HV M16 feuerverzinkt HV-Scheibe Fabrikat Srubena
Produktbild zu EN14399-6-HV M16 feuerverzinkt HV-Scheibe Fabrikat Srubena
Skizze zu EN14399-6-HV M16 feuerverzinkt HV-Scheibe Fabrikat Srubena
Symbol zu EN14399-6-HV M16 feuerverzinkt HV-Scheibe Fabrikat Srubena
LOGO zu EN14399-6-HV M16 feuerverzinkt HV-Scheibe Fabrikat Srubena
Artikel-Nr.:
     3145-104432285
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     WN038460:17::
EAN/GTIN:
     9002734322855
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-6
Scheibe DIN EN 14399-6
din en 14399-6
EN14399-6-HV M16 feuerverzinkt HV-Scheibe Fabrikat Srubena

Flache Scheibe mit Fase (ehemals DIN6916) Passend für HV-Garnituren Srubena.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
d1:
17 mm
DIN:
6916
d2 max.:
30 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
s:
4 mm
für ø:
M16
Größe:
M16 mm
Norm:
EN14399-6
Fabrikat:
Srubena
Weitere Suchbegriffe: Beilagscheiben, HV-Scheiben, Nedloy, Stahlbauscheiben, Unterlagscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4295*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7095*
€ 0,84431
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5995*
€ 0,71341
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5695*
€ 0,67771
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5295*
€ 0,63011
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5195*
€ 0,61821
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4295*
€ 0,51111
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.