Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN14399-6-HV M12 feuerverzinkt HV-Scheibe Fabrikat Srubena


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu EN14399-6-HV M12 feuerverzinkt HV-Scheibe Fabrikat Srubena
Produktbild zu EN14399-6-HV M12 feuerverzinkt HV-Scheibe Fabrikat Srubena
Skizze zu EN14399-6-HV M12 feuerverzinkt HV-Scheibe Fabrikat Srubena
Symbol zu EN14399-6-HV M12 feuerverzinkt HV-Scheibe Fabrikat Srubena
LOGO zu EN14399-6-HV M12 feuerverzinkt HV-Scheibe Fabrikat Srubena
Artikel-Nr.:
     3145-104432283
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     WN038461:13::
EAN/GTIN:
     9002734322831
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-6
Scheibe DIN EN 14399-6
din en 14399-6
EN14399-6-HV M12 feuerverzinkt HV-Scheibe Fabrikat Srubena

Flache Scheibe mit Fase (ehemals DIN6916) Passend für HV-Garnituren Srubena.

Weitere Informationen:
d1:
13 mm
für ø:
M12
DIN:
6916
Oberfläche:
feuerverzinkt
Material:
Stahl
d2 max.:
24 mm
s:
3 mm
Größe:
M12 mm
Norm:
EN14399-6
Fabrikat:
Srubena
Weitere Suchbegriffe: Beilagscheiben, HV-Scheiben, Nedloy, Stahlbauscheiben, Unterlagscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,248*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,408*
€ 0,48552
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,348*
€ 0,41412
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,338*
€ 0,40222
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,308*
€ 0,36652
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,248*
€ 0,29512
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.